Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819390 Fangmast - 819390

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819390 Fangmast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 4900 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364241930

Artikelnummer

DEH819390

Herstellernummer

819390

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

4900 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Palo di captazione 50 per conduttura HVI light per l'installazione su tetti piani con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttra HVI light e set di fissaggio peril montaggio della conduttura e del tripode. Esecuzione SET III altezza totale 4900 mm, compreso tubo portante PRFV/Al e asta di captazione.