DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819438 Fangeinrichtung - 819438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364241251
Artikelnummer
DEH819438
Herstellernummer
819438
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
23 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.5 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
ja


