Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860010 Runddraht NIRO (V4A) - 860010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4013364019997

Artikelnummer

DEH860010

Herstellernummer

860010

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parfulmine e di terra o sistemi equipotenziali. Nel caso in cui per terra si usi un conduttore piatto in acciaio inossidabile, questo deve rispettare le norme CEIEN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151 che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una percentuale di molibdeno > 2% ad es. 1.4571, 1.4404.