DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900220 Blitzstromableiter - 900220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - Sammelschiene
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364106734
Artikelnummer
DEH900220
Herstellernummer
900220
Hersteller
DEH
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
Sammelschiene
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja





