Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900411 Erdungsbugel - 900411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364107205

Artikelnummer

DEH900411

Herstellernummer

900411

Hersteller

DEH

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Isoliert:

nein

Pettine di collegamento unipolare, tre unità con morsetto di collegamento fino a 25 mm2.