DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900431 Überspannungs-Ableiter - 900431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Direktmontage
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
4013364157293
Artikelnummer
DEH900431
Herstellernummer
900431
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20





