Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900446 Überspannungsableiter - 900446

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364292970

Artikelnummer

DEH900446

Herstellernummer

900446

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Direktmontage

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

6 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNcord L Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in cassette di trasmissione cavi di luci LED per pali con interruzione del circuito di corrente di carico in caso di errore. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.