DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900451 DEHNGUARD DG TT 2P 20 340 - 900451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 340 V
Packung
1 ST
EAN
6942299502329
Artikelnummer
DEH900451
Herstellernummer
900451
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
340 V
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²


