Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900761 POP+MCB 2 255 C32 - 900761

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076932205

Artikelnummer

DEH900761

Herstellernummer

900761

Hersteller

DEH

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Per impianti in cui la protezione da sovratensioni transitorie è garantita da altri provvedimenti. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.