Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900768 POP+MCB 4 255 C63 - 900768

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364156197

Artikelnummer

DEH900768

Herstellernummer

900768

Hersteller

DEH

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

7

Schutzart (IP):

IP20

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Per impianti in cui la protezione da sovratensioni transitorie è garantita da altri provvedimenti. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.