DEHN ITALIA S.P.A. - DEH902472 Isolierstoffgehause - 902472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 458 mm
Breite - 295 mm
Tiefe - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364108950
Artikelnummer
DEH902472
Herstellernummer
902472
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
458 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
129 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
22
Geeignet für Blitzschutz:
ja





