DEHN ITALIA S.P.A. - DEH902485 Isolierstoffgehause - 902485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 255 mm
Breite - 165 mm
Tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364045767
Artikelnummer
DEH902485
Herstellernummer
902485
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
255 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
115 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Geeignet für Blitzschutz:
ja




