DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906100 Potentialausgleich-Gehause - 906100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech/Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 260 mm
Breite - 240 mm
Tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364106598
Artikelnummer
DEH906100
Herstellernummer
906100
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
260 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
130 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
3
Anzahl der Reihen:
1
RAL-Nummer:
9002
Geeignet für Blitzschutz:
ja




