DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906103 Potentialausgleich-Gehause - 906103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech/Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 330 mm
Tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364106628
Artikelnummer
DEH906103
Herstellernummer
906103
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
130 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module:
22
Anzahl der Reihen:
2
RAL-Nummer:
9002
Geeignet für Blitzschutz:
ja




