DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907996 TR-Leiste LSA-Plus - 907996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trennleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - ja
Farbe - weiß
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10
Packung
1 ST
EAN
4013364033535
Artikelnummer
DEH907996
Herstellernummer
907996
Hersteller
DEH
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
ja
Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA-PLUS, per la connessione di 10 coppie di fili sul sul lato cavo e lato permutatore. Tramite l’innesto di componenti DRL si crea la protezione tra i contatti di sezionamento. È anche possibile l’innesto di DPL 10 G3.



