DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907997 AS-Leiste LSA-Plus - 907997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - ja
Farbe - weiß
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10
Packung
1 ST
EAN
4013364033542
Artikelnummer
DEH907997
Herstellernummer
907997
Hersteller
DEH
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
ja
Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA-PLUS, per la connessione di 10 coppie di fili sul lato cavo e lato permutatore, per un collegamento non sezionabile. È possibile l’innesto di scaricatori DPL 10 G3. Circuito di protezione solo in parallelo.



