DEHN ITALIA S.P.A. - DEH908195 Überspannungsableiter - 908195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 254 V
Höchste Dauerspannung AC - 460 V
Mit Fernmeldekontakt - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364148611
Artikelnummer
DEH908195
Herstellernummer
908195
Hersteller
DEH
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
254 V
Höchste Dauerspannung AC:
460 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
2 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzart (IP):
IP20


