DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909300 ÜS-Adapter DEHNprotector - 909300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennlaststrom - 16 A
Anschluss (Informationstechnik) - F-Connector
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4013364117723
Artikelnummer
DEH909300
Herstellernummer
909300
Hersteller
DEH
Montageart:
Direktmontage
Nennlaststrom:
16 A
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
0.6 kV
Signal-Schutzpegel Ader/Ader:
0.6 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein


