Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909703 ÜS-Ableiter DEHNgate - 909703

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 24 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.2 kA

  • Nennlaststrom - 2 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364085664

Artikelnummer

DEH909703

Herstellernummer

909703

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

1.5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

24 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

0.2 kA

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Erde:

300 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

300 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

F-Connector

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Adatti per alimentazioni remote con connettori "F"per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. Con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.