DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909711 ÜS-Ableiter DEHNgate - 909711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 6.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364118980
Artikelnummer
DEH909711
Herstellernummer
909711
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
6.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Limitatore di sovratensione in costruzione stretta con connettori femmina BNC. Adatto per il montaggio su guida profilata per la protezione di sistemi video e telecamere di TV a circuito chiuso. Con messa a terra indiretta dello schermo per evitare la formazione di spire di ronzio.





