DEHN ITALIA S.P.A. - DEH910653 Prufgerat DEHNrecord - 910653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgerät
Anzeige am Gerät - optisch
Anwendung - Informationstechnik
Auswertung - am Prüfgerät
Packung
1 ST
EAN
4013364113008
Artikelnummer
DEH910653
Herstellernummer
910653
Hersteller
DEH
Ausführung:
Handgerät
Anzeige am Gerät:
optisch
Anwendung:
Informationstechnik
Auswertung:
am Prüfgerät
Strumento portatile con sensore LifeCheck per un impiego versatile. Per la verifica semplice e veloce di scaricatori con LifeCheck. Dotato d’indicazione ottica e acustica. Incluso d’interfaccia USB e software banca dati per il PC, per la gestione protetta su PC degli scaricatori provati e della documentazione dei risultati delle prove. Il DRC LC M3+ è dotato di un sensore LifeCheck con funzione d’incastro. Il palmare supporta la programmazione degli scaricatori per il "Condition-Monitoring".