Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918411 ÜS-Ableiter Blitzductor VT - 918411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 170 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 0.2 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364093133

Artikelnummer

DEH918411

Herstellernummer

918411

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

170 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

0.2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

240 V

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Grenzfrequenz:

17 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme/RJ45

Limitatore di sovratensione coordinato energeticamente e senza corrente di fuga verso terra, per fil a/b, ASDB Uk0 o ADSL con prese RJ45 e connessioni a morsetto a vite supplementari. La piedinatura delle prese RJ45 è compatibile con RJ11/12. I morsetti a vite in parallelo sono più robusti delle prese RJ45 e aumentano la corrente impulsiva nominale di scarica a un totale di 10 kA.