DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918420 Kombi-Ableiter - 918420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Nennspannung DC - 70...70 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung DC - 75 V
Packung
1 ST
EAN
4013364094895
Artikelnummer
DEH918420
Herstellernummer
918420
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Nennspannung DC:
70...70 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung DC:
75 V
Nennlaststrom:
12 A
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Grenzfrequenz:
1 MHz
Ableiterüberwachung:
ja





