DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920000 SPINTEROMETRO DI PROTEZIONE DSFS - 920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anschluss - Langloch
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Verbindung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013364057494
Artikelnummer
DEH920000
Herstellernummer
920000
Hersteller
DEH
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anschluss:
Langloch
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l’impianto parafulmine esterno.


