DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920211 BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180 - 920211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennspannung DC - 180...180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 127 V
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Packung
1 ST
EAN
4013364120570
Artikelnummer
DEH920211
Herstellernummer
920211
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennspannung DC:
180...180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
1.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
650 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


