Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920220 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 5 - 920220

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920220 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118331

Artikelnummer

DEH920220

Herstellernummer

920220

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

9 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

4.2 V

Höchste Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

18 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

9 V

Grenzfrequenz:

1 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce non simmetriche, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.