DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920242 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 12 - 920242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 10.6 V
Höchste Dauerspannung DC - 15 V
Packung
1 ST
EAN
4013364118362
Artikelnummer
DEH920242
Herstellernummer
920242
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
10.6 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
19 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
2.8 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


