DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920249 BLITZDUCTOR BXTU ML2 BD S 0-180 - 920249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennspannung DC - 0...180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 127 V
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Packung
1 ST
EAN
4013364127845
Artikelnummer
DEH920249
Herstellernummer
920249
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennspannung DC:
0...180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
auf Basiselement
Frequenz:
0...400 MHz
Grenzfrequenz:
50 MHz
Ableiterüberwachung:
ja





