Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920270 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5 - 920270

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920270 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE HFS 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364117549

Artikelnummer

DEH920270

Herstellernummer

920270

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

9 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

4.2 V

Höchste Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

11 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

11 V

Grenzfrequenz:

100 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di trasmissioni ad alta frequenza senza separazione galvanica, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.