Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920322 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12 - 920322

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920322 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 10.6 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 15 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109049

Artikelnummer

DEH920322

Herstellernummer

920322

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

10.6 V

Höchste Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

38 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

19 V

Grenzfrequenz:

2.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e per interfacce non simmetriche.LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.