DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920324 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 24 - 920324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V
Höchste Dauerspannung DC - 33 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109056
Artikelnummer
DEH920324
Herstellernummer
920324
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
6.8 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


