Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920325 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 48 - 920325

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920325 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 38.1 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 54 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269038383

Artikelnummer

DEH920325

Herstellernummer

920325

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

38.1 V

Höchste Dauerspannung DC:

54 V

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

140 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

70 V

Grenzfrequenz:

8.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e per interfacce non simmetriche.LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.