DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920334 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE BD 24 - 920334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V
Höchste Dauerspannung DC - 33 V
Nennlaststrom - 0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader - 90 V
Packung
1 ST
EAN
4013364152229
Artikelnummer
DEH920334
Herstellernummer
920334
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
6.8 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja


