DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920336 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 36 - 920336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 31 V
Höchste Dauerspannung DC - 45 V
Packung
1 ST
EAN
4013364118539
Artikelnummer
DEH920336
Herstellernummer
920336
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
31 V
Höchste Dauerspannung DC:
45 V
Nennlaststrom:
1.8 A
Schutzpegel Ader/Ader:
112 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
56 V
Grenzfrequenz:
3.8 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


