DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920345 BLITZDUCTOR BXT ML4 BD 48 - 920345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 38.1 V
Höchste Dauerspannung DC - 54 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108998
Artikelnummer
DEH920345
Herstellernummer
920345
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
38.1 V
Höchste Dauerspannung DC:
54 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
8.7 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


