Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920364 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 24 - 920364

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920364 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 33 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109155

Artikelnummer

DEH920364

Herstellernummer

920364

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anschluss 1:

sonstige

Höchste Dauerspannung AC:

23.3 V

Höchste Dauerspannung DC:

33 V

Nennlaststrom:

0.1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Grenzfrequenz:

1.7 MHz

Ableiterüberwachung:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a interfaccia simmetrica con circuito di protezione d’ingresso a diodi, loop di corrente (TTY) ed ingressi opto-accoppiatori. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.