DEHN ITALIA S.P.A. - DEH922400 DEHNBOX DBX U4 KT BD S 0-180 - 922400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Klemme
Höchste Dauerspannung DC - 180 V
Nennlaststrom - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
4013364137349
Artikelnummer
DEH922400
Herstellernummer
922400
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Aufputz
Grenzfrequenz:
50 MHz
Scaricatore combinato in involucro per montaggio a vista con tecnologia actiVsense per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica a tensione uguale oppure diversa, con possibilità della messa a terra diretta oppure indiretta.


