DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924335 PRESA SCHUKO NSM PRO TW - 924335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Polzahl - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364071773
Artikelnummer
DEH924335
Herstellernummer
924335
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch


