Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH925001 BUSTECTOR BT 24

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH925001 BUSTECTOR BT 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 24 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 45 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364047365

Artikelnummer

DEH925001

Herstellernummer

925001

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

24 V

Höchste Dauerspannung DC:

45 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

6 A

Schutzpegel Ader/Ader:

750 V

Schutzpegel Ader/Erde:

500 V

Grenzfrequenz:

70 MHz

Montageart:

Kanaleinbau

Anschluss 1:

Anschlussleitung

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione in forma costruttiva di un morsetto bus, tarato alla tenuta di apparecchi di sistema KNX / EIB. Omologazione EIBA.