DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929039 DEHNGATE DGA G SMA - 929039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 135 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 2 A
Schutzpegel Ader/Signalground - 700 V
Packung
1 ST
EAN
4013364135185
Artikelnummer
DEH929039
Herstellernummer
929039
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
135 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Signalground:
700 V
Frequenz:
0...5800 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
SMA