Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929044 DEHNGATE DGA G N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 135 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 6 A

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 650 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091054

Artikelnummer

DEH929044

Herstellernummer

929044

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

135 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

6 A

Schutzpegel Ader/Signalground:

650 V

Frequenz:

0...5800 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Anschluss 1:

N-Connector

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato per connessioni N. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.