DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929047 DEHNGATE DGA L4 7 16 S - 929047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung DC - 0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Anschluss 1 - 7/16 Connector
Höchste Dauerspannung DC - 0 V
Packung
1 ST
EAN
4013364091085
Artikelnummer
DEH929047
Herstellernummer
929047
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung DC:
0...0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Anschluss 1:
7/16 Connector
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
130 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Frequenz:
380...512 MHz





