Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929146 DEHNGATE DGA LG 7 16 MFA - 929146

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennlaststrom - 13 A

  • Nennspannung DC - 65 V

  • Montageart - Connector/Kabeladapter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157156

Artikelnummer

DEH929146

Herstellernummer

929146

Hersteller

DEH

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennlaststrom:

13 A

Nennspannung DC:

65 V

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Höchste Dauerspannung DC:

65 V

Schutzpegel:

800 V

Frequenz:

690...2700 MHz

Anschluss 1:

7/16 Connector

Scaricatore adatto anche per alimentazione remota, con tecnologia combinata di spinterometro e lambda/4 per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier), vista la minima intermodulazione passiva. Banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.