Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929221 DEHNpatch DPA CLE IP66

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 6 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 8.5 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA

  • Nennlaststrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364342866

Artikelnummer

DEH929221

Herstellernummer

929221

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

6 V

Höchste Dauerspannung DC:

8.5 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

4 kA

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

180 V

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Grenzfrequenz:

250 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45

Limitatore di sovratensione universale per applicazioni GBit Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in assemblaggi strutturati in ambiente interno ed esterno (IP66). Protezione di tutte le coppie di fili con efficienti scaricatori a gas e di una determinata matrice di filtro per coppia di fili. Soluzione per la protezione da sovratensioni completamente schermata con connettori RJ45. Dispositivo universale di montaggio per il montaggio a scelta su palo o a parete.