DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929982 PRESSACAVO KV S M20 MS 9.5 - 929982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...9.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
4013364098695
Artikelnummer
DEH929982
Herstellernummer
929982
Hersteller
DEH
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...9.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Pressacavo in ottone con collegamento per schermo M20.



