Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH950102 DEHNGUARD DG 1000 - 950102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 4.2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 830 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364105621

Artikelnummer

DEH950102

Herstellernummer

950102

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

4.2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

830 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

1000 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Höchste Dauerspannung DC:

1000 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, compatto, con tensione nominale UC = 1000 V AC, Tipo2 secondo EN 61643-11 con tensione massima di esercizio Uc = 1000V AC. Lata sicurezza di controllo tramite dispositivo di sezionamento con Thermo-Dynamik-Control. Per la protezione di impianti utilizzatori in BT da sovratensioni. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.