DEHN ITALIA S.P.A. - DEH950535 DEHNGUARD DG YPV SCI 1000 FM - 950535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364154988
Artikelnummer
DEH950535
Herstellernummer
950535
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20





