DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952011 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 75 - 952011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 0.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 60 V
Höchste Dauerspannung AC - 75 V
Packung
1 ST
EAN
4013364109773
Artikelnummer
DEH952011
Herstellernummer
952011
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
0.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
100 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


