Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952012 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 150 - 952012

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952012 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 0.7 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364109780

Artikelnummer

DEH952012

Herstellernummer

952012

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

0.7 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

120 V

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

200 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11