DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952027 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 275 VA - 952027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
4013364127364
Artikelnummer
DEH952027
Herstellernummer
952027
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch


